Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BR230SUR asuinkäyttöön tarkoitettu ylijännitesuoja, kaksinapainen, 30 A, 10 Ka nimellispurkaus | BJ7RQH

EATON BR230SUR asuinkäyttöinen ylijännitesuoja, kaksinapainen, 30 A, 10 Ka nimellispurkaus

Varastossa
Tuote: BJ7RQH Malli: BR230SUR

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitekatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON BR250SUR asuinkäyttöön tarkoitettu ylijännitesuoja, kaksinapainen, 50A, 10 Ka nimellispurkaus | BJ7RTH BR250SUR€274.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BR230SUR asuinkäyttöinen ylijännitesuoja, kaksinapainen, 30 A, 10 Ka nimellispurkaus
€274.95 / yksikkö