Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 346 CX 52 Drip Edge Clear Anodisoitu 52 tuuman pituus | AH7CXL 36RP77

PEMKO 346 CX 52" oven tippureuna kirkas anodisoitu 52 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH7CXL Malli: 346 CX 52 "Ristiviite: 36RP77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven tippumisreuna
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Laipan korkeus5 / 8 "
Pituus52 "
MateriaaliAlumiini
Projektio2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PEMKO 346C40 Drip Door Edge Clear anodisoitu 40 tuumaa | AC8WLJ 3EGU7 346C4040 "€46.54
PEMKO 346C52 Tippaluukun reuna, eloksoitu 52 tuumaa | AC8WLK 3EGU8 346C5252 "€51.95
PEMKO 346C76 Tippaluukun reuna, eloksoitu 76 tuumaa | AC8WLL 3EGU9 346C7676 "€67.87
Tarjouspyyntö
PEMKO 346 CX 100 "oven tippareuna kirkas anodisoitu 100 tuuman pituus | AH7CXJ 36RP75 346 CX 100 "100 "€103.12
Tarjouspyyntö
PEMKO 346 CX 40 "oven tippareuna kirkas anodisoitu 40 tuuman pituus | AH7CXK 36RP76 346 CX 40 "40 "€37.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 346 CX 52" oven tippureuna kirkas anodisoitu 52 tuuman pituus
€48.75 / yksikkö