Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON AN59GN0B5E045 Freedom Nema Starter, Full Voltage Peruutus, C440 Elektroninen Ylikuormitusrele | BJ7KDP 6HGR5

EATON AN59GN0B5E045 Freedom Nema Starter, Full Voltage Peruutus, C440 Elektroninen Ylikuormitusrele

Varastossa
Tuote: BJ7KDP Malli: AN59GN0B5E045Ristiviite: 6HGR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,539.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaSuunnanvaihto
Vahvistimet AC45A
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO
Käämin voltit240V AC
Syvyys7.38 "
Korkeus7.87 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3 hv
HP @ 1 -vaihe - 230 V7 1/2 hv
HP @ 3 -vaihe - 208 V10 hv
HP @ 3 -vaihe - 240 V15 hv
HP @ 3 -vaihe - 480 V25 hv
HP @ 3 -vaihe - 575 V25 hv
Hz50 / 60 Hz
NEMA-koko2
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus9A ja 45A
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8385
AlkuperämaaDominikaaninen tasavalta

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 3 -vaihe - 240 VVahvistimet ACKäämin voltitHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoYlikuormitusreleen vahvistimen asetusHinta
EATON AN19AN0A5E020 Freedom Nema Starter, Full Voltage Non Reversing, C440 Elektroninen Ylikuormitusrele | BJ7HYA 6LDC4 AN19AN0A5E020Moottorin käynnistin-------€614.29
EATON AN19AN0A5E005 Freedom Nema Starter, Täysjännitteinen Ei peruutus, C440 Elektroninen Ylikuormitusrele | BJ7HYB 6LDC3 AN19AN0A5E005Moottorin käynnistin-------€618.74
EATON AN19AN0A5E1P6 Freedom Nema Starter, Täysjännitteinen Ei peruutus, C440 Elektroninen Ylikuormitusrele | BJ7HYE 6LDC2 AN19AN0A5E1P6Moottorin käynnistin-------€586.04
EATON AN19AN0C5E005 Freedom Nema Starter, Täysjännitteinen Ei peruutus, C440 Elektroninen Ylikuormitusrele | BJ7HYL 6LDD2 AN19AN0C5E005Moottorin käynnistin-------€618.74
EATON AN19AN0B5E1P6 Freedom Nema Starter, Täysjännitteinen Ei peruutus, C440 Elektroninen Ylikuormitusrele | BJ7HYM 6LDC8 AN19AN0B5E1P6Moottorin käynnistin-------€586.04
EATON AN19AN0B5E020 Freedom Nema Starter, Täysjännitteinen Ei peruutus, C440 Elektroninen Ylikuormitusrele | BJ7HYN 6LDD0 AN19AN0B5E020Moottorin käynnistin-------€614.29
EATON AN19AN0C5E020 Freedom Nema Starter, Täysjännitteinen Ei peruutus, C440 Elektroninen Ylikuormitusrele | BJ7HYP 6LDD3 AN19AN0C5E020Moottorin käynnistin-------€614.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON AN59GN0B5E045 Freedom Nema Starter, Full Voltage Peruutus, C440 Elektroninen Ylikuormitusrele
€3,539.16 / yksikkö