Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 63-190990-6 Hydrauliletkuliitin | AA2AZG 10C316

EATON 63-190990-6 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AA2AZG Malli: 63-190990-6Ristiviite: 10C316

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko6
Nainen SAE-koko (tuumaa)5 / 8-18
Suorittaa loppuunMessinki, kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliMessinki / teräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku5 / 16 "
Pituus1.74 "
SAE-soihdukoko (tuumaa)5 / 8-18
Kierteen kulma (aste)45
TyyppiUudelleenkäytettävä, naaras SAE-kääntö, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
EATON FJ9068-0404S Hydrauliletkuliitin | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan1 / 4 "2.19 "Pistorasiaton, urospuolinen kääntö€43.76
EATON FJ9068-0606S hydrauliletkuliitin | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606S6Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan3 / 8 "2.3 "Pistorasiaton, urospuolinen kääntö€67.61
EATON FJ9068-0808S hydrauliletkuliitin | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan1 / 2 "2.7 "Pistorasiaton, urospuolinen kääntö€62.67
EATON 4739-12B hydrauliletkuliitin | AA2BBD 10C359 4739-12B12MessinkiMessinkiSuoraan3 / 4 "2.71 "Pistorasiaton, naaras SAE-kääntö€37.62
EATON 4739-6B hydrauliletkuliitin | AA2BBE 10C360 4739-6B6MessinkiMessinkiSuoraan3 / 8 "1.67 "Pistorasiaton, naaras SAE-kääntö€9.98
EATON 190296-10S hydrauliletkuliitin | AB9TGU 2F283 190296-10S-10SinkkikromaattiTeräs90 asteen kyynärpää1 / 2 "2.94 "Uudelleenkäytettävä naaras JIC-kääntö€49.10
EATON 190296-8S hydrauliletkuliitin | AB9TGX 2F287 190296-8S-8SinkkikromaattiTeräs90 asteen kyynärpää13 / 32 "2.76 "Uudelleenkäytettävä naaras JIC-kääntö€36.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 63-190990-6 Hydrauliletkun liitin
€37.39 / yksikkö