Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 190296-10S hydrauliletkuliitin | AB9TGU 2F283

EATON 190296-10S Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AB9TGU Malli: 190296-10SRistiviite: 2F283

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-10
Suorittaa loppuunSinkkikromaatti
AsennusmateriaaliTeräs
Asennustyyppi90 asteen kyynärpää
Letku1 / 2 "
JIC-lanka (tuumaa)7 / 8-14
Pituus2.94 "
Kierteen kulma (aste)37
TyyppiUudelleenkäytettävä naaras JIC-kääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
EATON 63-190990-6 Hydrauliletkuliitin | AA2AZG 10C316 63-190990-66Messinki, kolmiarvoinen kromisinkkiMessinki / teräsSuoraan5 / 16 "1.74 "Uudelleenkäytettävä, naaras SAE-kääntö, PTFE€37.39
EATON FJ9068-0404S Hydrauliletkuliitin | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan1 / 4 "2.19 "Pistorasiaton, urospuolinen kääntö€43.76
EATON FJ9068-0606S hydrauliletkuliitin | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606S6Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan3 / 8 "2.3 "Pistorasiaton, urospuolinen kääntö€67.61
EATON FJ9068-0808S hydrauliletkuliitin | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan1 / 2 "2.7 "Pistorasiaton, urospuolinen kääntö€62.67
EATON 4739-12B hydrauliletkuliitin | AA2BBD 10C359 4739-12B12MessinkiMessinkiSuoraan3 / 4 "2.71 "Pistorasiaton, naaras SAE-kääntö€37.62
EATON 4739-6B hydrauliletkuliitin | AA2BBE 10C360 4739-6B6MessinkiMessinkiSuoraan3 / 8 "1.67 "Pistorasiaton, naaras SAE-kääntö€9.98
EATON 190296-8S hydrauliletkuliitin | AB9TGX 2F287 190296-8S-8SinkkikromaattiTeräs90 asteen kyynärpää13 / 32 "2.76 "Uudelleenkäytettävä naaras JIC-kääntö€36.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 190296-10S Hydrauliletkun liitin
€49.10 / yksikkö