EATON 5600-sarjan kytkentärungot


Eaton 5600 -sarjan liittimet ovat ihanteellisia kahden hydrauliikkalinjan yhdistämiseen rakennus-, kaivos-, maatalous- ja öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Suodattaa
laakerit: pallo , Rungon materiaali: Teräs , Liitäntätyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: Kolmiarvoinen kromisinkki , Lukitusmekanismi: Kestävä pallo , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Sinetti: Vanki venttiili , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tiivisteen tyyppi: Vanki venttiili , Temp. Alue: -40 - 250 F , Tyyppi: Liitin (runko) , Venttiilin suunnittelu: Poppet-venttiili
TyyliMalliKehon kokoVirtausnopeusMax. PaineParker-vaihtoKierteen kokoHinta (ei alv)
A
5601-16-16S
1"50 gpm4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 2€176.26
A
5601-2-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-2-41 / 8 "-27€68.64
A
5601-4-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-4-41 / 4 "-18€57.33
A
5601-12-12S
3 / 4 "28 gpm4000 psi6601-12-123 / 4 "-14€110.24
A
5601-6-6S
3 / 8 "6 gpm4000 psi6601-6-63 / 8 "-18€64.76
A
5601-8-10S
5 / 8 "12 GPM4000 psi6601-8-101 / 2 "-14€67.73

Ominaisuudet

  • Eaton 5600 -sarjan kytkimissä on hiiliteräsrungot rakenteellisen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on itsetiivistyvät venttiilit matala- ja korkeapainetiivistystä varten.
  • Näiden kytkinrunkojen virtaviivainen muotoilu mahdollistaa minimaalisen pudotuspaineen parantamisen ja tehokkuuden parantamisen.
  • Ne on varustettu Buna-N-, EPDM- ja FKM-tiivisteillä, jotka varmistavat vuodon.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä tyyppisten hydraulinesteiden kanssa näitä liittimiä voidaan käyttää?

Nämä kytkimet ovat yhteensopivia hydraulinesteiden, kuten synteettisen öljyn, mineraaliöljyn ja biohajoavien hydraulinesteiden kanssa.

Ovatko Eaton 5600 -sarjan liittimet helppo asentaa?

Kyllä, nämä kytkimet käyttävät push-to-connect-tekniikkaa, jonka avulla ne voidaan kytkeä ja irrottaa helposti ja nopeasti ilman erikoislaitteita tai työkaluja.

Mikä on näiden kytkentäkappaleiden virtausnopeus?

Ne tarjoavat virtausnopeuksia välillä 1 - 50 GPM.

Mikä on Eaton 5600 -sarjan kytkimien suurin käyttöpaine?

5000 PSI.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?