Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 5100-S5-16B Hydrauliliittimen runko | AB9TPH 2F535

EATON 5100-S5-16B Hydrauliliittimen runko

Varastossa
Tuote: AB9TPH Malli: 5100-S5-16BRistiviite: 2F535

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
Virtausnopeus40 gpm
Hansenin vaihto96-P36
LukitusmekanismiRuuvaa yhdessä
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto6100
Putken koko NPT1
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnitteluPutkimainen venttiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.87
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiKehon kokoSuorittaa loppuunKierteen kokoTyyppiVenttiilin suunnitteluVirtausnopeusPituusHinta
EATON 5100-S5-12B Hydrauliliittimen runko | AD9YNH 4VTR8 5100-S5-12BHuuhtele kasvot3 / 4 "tavallinen3 / 4 "-14Kytkimen naaraspuoliskoPutkimainen18 gpm3 1 / 16 "€226.50
EATON 5100-S5-20B hydrauliliittimen runko | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20BHuuhtele kasvot1.25 "tavallinen1-1/4"-11-1/2Kytkimen naaraspuoliskoPutkimainen75 gpm4"€499.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 5100-S5-16B Hydrauliliittimen runko
€262.15 / yksikkö