ZURN Z5410 Pesuallas, 21 1/2 tuumaa x 19 tuumaa, posliini | CE9BJU 48RT70

ZURN Z5410 kylpyhuoneen pesuallas, 21 1/2 tuumaa x 19 tuumaa, posliini

Varastossa
Tuote: CE9BJU Malli: Z5410Ristiviite: 48RT70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,017.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen pesuallas
Takaisin roiskeiden korkeus2 7 / 8 "
Kulhon syvyys12 "
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko21 1/2 "x 19"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko3 1 / 4 "
Hana Reikä Dia.1 1 / 2 "
Hanan kiinnityskeskuksetVain keskireikä
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Sisä- / ulkokäyttösisä-
Kulhojen määrä1
Kokonaiskorkeus14 1 / 4 "
Kokonaispituus21 1 / 2 "
kokonaisleveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5410 kylpyhuoneen pesuallas, 21 1/2 tuumaa x 19 tuumaa, posliini
€1,017.88 / yksikkö