Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 5100-S5-12B Hydrauliliittimen runko | AD9YNH 4VTR8

EATON 5100-S5-12B Hydrauliliittimen runko

Varastossa
Tuote: AD9YNH Malli: 5100-S5-12BRistiviite: 4VTR8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus18 gpm
Hansenin vaihto96-S31
Pituus3 1 / 16 "
LukitusmekanismiRuuvaa yhdessä
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto6125-12
Putken koko NPT3/4
TiivistäHuuhtele kasvot
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiHuuhtele kasvot
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 4 "-14
TyyppiKytkimen naaraspuolisko
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiKehon kokoSuorittaa loppuunKierteen kokoTyyppiVenttiilin suunnitteluVirtausnopeusPituusHinta
EATON 5100-S5-16B Hydrauliliittimen runko | AB9TPH 2F535 5100-S5-16BVanki venttiili1"Kolmiarvoinen kromisinkki1 "-11-1 / 2Liitin (runko)Putkimainen venttiili40 gpm-€302.36
EATON 5100-S5-20B hydrauliliittimen runko | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20BHuuhtele kasvot1.25 "tavallinen1-1/4"-11-1/2Kytkimen naaraspuoliskoPutkimainen75 gpm4"€562.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 5100-S5-12B Hydrauliliittimen runko
€249.01 / yksikkö