Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 500454-8S Hydrauliletkusovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQM 38YR12

EATON 500454-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RQM Malli: 500454-8SRistiviite: 38YR12
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
€44.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.7 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Max. Työpaine4000
KiertyyppiNainen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 500454-4S Hydrauliletkusovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQK 38YR10 500454-4S1.2 "5000€66.87
EATON 500454-6S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQL 38YR11 500454-6S1.4 "4000€39.19
EATON 500454-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQN 38YR13 500454-10S1.9 "3000€68.49
EATON 500454-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQP 38YR14 500454-12S2.5 "3000€71.87
EATON 500454-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQQ 38YR15 500454-16S2.9 "2500€88.48
EATON 500454-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQR 38YR16 500454-20S3.22000€142.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 500454-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs
€44.68 / yksikkö