Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 500454-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQR 38YR16

EATON 500454-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RQR Malli: 500454-20SRistiviite: 38YR16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus3.2
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-5 / 8 "-12
Uros SAE-koko (tuumaa)1-5 / 8 "-12
Max. Työpaine2000
KiertyyppiNainen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 500454-4S Hydrauliletkusovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQK 38YR10 500454-4S1.2 "5000€66.87
EATON 500454-6S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQL 38YR11 500454-6S1.4 "4000€39.19
EATON 500454-8S Hydrauliletkusovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQM 38YR12 500454-8S1.7 "4000€44.68
EATON 500454-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQN 38YR13 500454-10S1.9 "3000€68.49
EATON 500454-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQP 38YR14 500454-12S2.5 "3000€71.87
EATON 500454-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RQQ 38YR15 500454-16S2.9 "2500€88.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 500454-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs
€142.71 / yksikkö