Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 95 12 SBA kaapelin leikkausleikkaus 165-6 / 1 tuumaa AB2MKH 9DZA2

KNIPEX 95 12 165 SBA-kaapelileikkausleikkaus 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MKH Malli: 95 12 SBARistiviite: 2DZA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Kahvan muotoilu2-komponenttinen Comfort Grip
Kokonaispituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilueräKokonaispituusHinta
KNIPEX 95 11 SBA -kaapeleiden leikkausleikkaus 200 tuumaa | AB8MKG 9DYZ2 95 11 SBAMuovipinnoitettu kahvaKaapelileikkuri8"€114.83
KNIPEX 95 21 165 Kaapelin leikkausleikkaus 6-1 / 2 tuumaa | AE3AVJ 5AHC2 95 21 165Tyynykahva, kevään paluuKaapelileikkuri6.5 "€99.96
KNIPEX 95 77 Kaapelin leikkausleikkaus 600-23 / 5 tuumaa | AG8RGK 9XJ21 95 77 6002-komponenttinen Comfort GripKaapelileikkuri23.625 "-
Tarjouspyyntö
KNIPEX 95 12 165 T BKA kaapelisakset, monikomponenttikahva, leikkuri | CR7JUF 54JD82 95 12 165 T BKA-Kaapelisakset-€81.35
KNIPEX 64 11 115 elektroniikkapääteleikkuri | CR7KANU 36C902 64 11 115-Leikkuri-€87.92
KNIPEX 95 36 250 Räikkäkaapelileikkuri 1000 volttia, 9.85 tuumaa pituus x 4.53 tuumaa leveys x 0.79 tuuman korkeus | CR7JUH 36C872 95 36 250-Kaapelileikkuri-€393.28
KNIPEX 95 62 190 T BKA lankaleikkuri, monikomponenttikahva, leikkuri | CR7JUJ 54JD83 95 62 190 T BKA-Lankaleikkuri-€126.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 95 12 165 SBA-kaapelileikkausleikkaus 6-1/2 tuumaa
€86.15 / yksikkö