Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01200.360.0220 kuusiokantainen ruuvi, M36 x 4 kierrekoko, luokka 8.8 | CG8CCH 38CK45

FABORY M01200.360.0220 kuusiokantaruuvi, M36 x 4 kierrekoko, luokka 8.8

Varastossa
Tuote: CG8CCH Malli: M01200.360.0220Ristiviite: 38CK45 / 156U19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM36x4
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus220
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus22.5 mm
Head TypeHex
pään leveys55 mm
Pituus220mm
Min. Kierteen pituus97 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0934
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01200.360.0220 kuusiokantaruuvi, M36 x 4 kierrekoko, luokka 8.8
€54.27 / yksikkö