Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 500025-16s -sovitin Jic laippaan 1 5/16-12 x 1 | AD9XXH 4VRA4

EATON 500025-16s Adapteri Jic laippaan 1 5/16-12 x 1

Varastossa
Tuote: AD9XXH Malli: 500025-16sRistiviite: 4VRA4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Laipan koko1 sisään.
Pituus2.01 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)1-5/16-12
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiUros JIC jaettuun laippaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton 500025-16s jaettu laippasovitin muuntaa Code 61- tai Code 62 -laippaportit JIC- tai O-Ring Face Seal (OFS) -liitoksiksi.

Ominaisuudet:

  • Tämä laite yhdistää yhteensopivat hydrauliletkut liikkuviin koneisiin ja laitteisiin.
  • Siinä on laippaliitos toisessa päässä ja JIC (Joint Industry Council) -liitäntä toisessa päässä.
  • Siinä on korroosionkestävä, kolmiarvoinen kromisinkitys, joka on erittäin ympäristöystävällinen ja vähemmän myrkyllinen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • SAE/JIC 37 astetta

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi käyttää Eaton 500025-16s?

V. Se tekee letkun kohdistamisesta helppoa. Kun letku on paikallaan, se voidaan korvata tavallisilla kääntöpäillä.

K. Mikä on tämän laitteen käyttölämpötila-alue?

V. Se kestää lämpötiloja välillä -65 ja 400 astetta Fahrenheit.

K. Mistä Eaton 500025-16s on valmistettu?

V. Se on valmistettu hiiliteräksestä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON J10CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZUZ 4HM17 J10CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.89 "7 / 8-143000 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€53.90
EATON J12CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZVB 4HM19 J12CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs2.06 "1-1/16-123000 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€76.94
EATON J4-4CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.42 "7 / 16-204500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€41.67
EATON J4CBO letkusovitin Mnpt uros Jic Straight | AD7ZVF 4HM23 J4CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.22 "7 / 16-204500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€18.05
EATON J5-4CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.42 "1 / 2-204000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€31.22
EATON J6-6CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.43 "9 / 16-184000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€27.16
EATON J6CBO -letkusovitin uros-Jic-suora | AD7ZVM 4HM29 J6CBOSuoraantavallinen316 Ruostumaton teräs1.43 "9 / 16-184000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€24.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 500025-16s Adapteri Jic laippaan 1 5/16-12 x 1
€47.01 / yksikkö