Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 38-190627-4-6 Hydrauliletkuliitin Suora 5/16 | AA2BAV 10C351

EATON 38-190627-4-6 Hydrauliletkun liitin suora 5/16

Varastossa
Tuote: AA2BAV Malli: 38-190627-4-6Ristiviite: 10C351

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€40.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko4
Suorittaa loppuunMessinki, kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliMessinki / teräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku5 / 16 "
Pituus1.66 "
Kierre NPT1 / 4-18
TyyppiUudelleenkäytettävä, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusTyyppiHinta
EATON 38-190627-12-12 Hydrauliletkuliitin | AA2AYN 10C298 38-190627-12-12125 / 8 "2.26 "Uudelleenkäytettävä urosputki, PTFE€65.17
EATON 38-190627-2-4 Hydrauliletkuliitin | AA2AYP 10C299 38-190627-2-423 / 16 "1.35 "Uudelleenkäytettävä urosputki, PTFE€33.05
EATON 38-190627-4-5 Hydrauliletkuliitin | AA2AYR 10C302 38-190627-4-541 / 4 "1.58 "Uudelleenkäytettävä urosputki, PTFE€47.55
EATON 38-190627-6-6 Hydrauliletkuliitin | AA2AYT 10C303 38-190627-6-665 / 16 "1.66 "Uudelleenkäytettävä urosputki, PTFE€43.26
EATON 38-190627-6-8 Hydrauliletkuliitin | AA2AYU 10C304 38-190627-6-8613 / 32 "1.79 "Uudelleenkäytettävä urosputki, PTFE€51.08
EATON 38-190627-8-10 Hydrauliletkuliitin | AA2AYV 10C305 38-190627-8-1081 / 2 "2.13 "Uudelleenkäytettävä urosputki, PTFE€66.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 38-190627-4-6 Hydrauliletkun liitin suora 5/16
€40.33 / yksikkö