FABORY B31860.019.0075 Self Drilling Screw, 3/4 Inch Length, 410 Stainless Steel, #10-16 Thread Size, 3600PK | CG7DWH 156F22

FABORY B31860.019.0075 Itseporautuva ruuvi, pituus 3/4 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, #10-16 kierrekoko, 3600PK

Varastossa
Tuote: CG7DWH Malli: B31860.019.0075Ristiviite: 156F22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€814.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.235 vuonna
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pään korkeus0.120 "- 0.105"
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.305 "
Pituus3 / 4 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.414 - 0.384 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0003
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erilaisten materiaalien kiinnittämiseen metalliin jopa 12 -mittaiseen asti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31860.019.0075 Itseporautuva ruuvi, pituus 3/4 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, #10-16 kierrekoko, 3600PK
€814.91 /pakkaus