Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2089-2-2S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RHT 38YN54

EATON 2089-2-2S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RHT Malli: 2089-2-2SRistiviite: 38YN54

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus0.78
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Uros SAE-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Max. Työpaine5000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: 90 astetta katukyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2089-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMM 2F467 2089-12-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.69 "3000 psiMies NPT - Nainen NPT€40.52
EATON 2089-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMN 2F469 2089-4-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.11 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€14.54
EATON 2089-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMP 2F471 2089-6-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.23 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€17.31
EATON 2089-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMQ 2F473 2089-8-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.47 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€23.15
EATON 2089-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs | AD7ZJL 4HL77 2089-16-16SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.97 "2500 PSIMies NPT - Nainen NPT€51.00
EATON 2089-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AD7ZJM 4HL78 2089-20-20SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.38 "2000 PSIMies NPT - Nainen NPT€96.39
EATON 2089-2-4S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RHU 38YN55 2089-2-4SKolmiarvoinen kromaattisinkkiPutkikierre letkusovitin0.95000Mies NPT€24.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2089-2-2S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs
€10.93 / yksikkö