Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2089-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs | AD7ZJL 4HL77

EATON 2089-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD7ZJL Malli: 2089-16-16SRistiviite: 4HL77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko1 - 11-1 / 2
(M) NPT-koko (tuumaa)1 - 11-1 / 2
Sovittimen tyyppi90 asteen katukyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.97 "
Max. Työpaine2500 PSI
KiertyyppiMies NPT - Nainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2089-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMM 2F467 2089-12-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.69 "3000 psiMies NPT - Nainen NPT€40.83
EATON 2089-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMN 2F469 2089-4-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.11 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€14.42
EATON 2089-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMP 2F471 2089-6-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.23 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€17.21
EATON 2089-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMQ 2F473 2089-8-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.47 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€23.02
EATON 2089-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AD7ZJM 4HL78 2089-20-20SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.38 "2000 PSIMies NPT - Nainen NPT€97.94
EATON 2089-2-2S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RHT 38YN54 2089-2-2SKolmiarvoinen kromaattisinkkiPutkikierre letkusovitin0.785000Mies NPT€10.76
EATON 2089-2-4S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RHU 38YN55 2089-2-4SKolmiarvoinen kromaattisinkkiPutkikierre letkusovitin0.95000Mies NPT€24.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2089-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs
€50.65 / yksikkö