Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2089-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMN 2F469

EATON 2089-4-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TMN Malli: 2089-4-4SRistiviite: 2F469

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€14.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko1 / 4-18
(M) NPT-koko (tuumaa)1 / 4-18
Sovittimen tyyppi90 asteen katukyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.11 "
Max. Työpaine4500 PSI
KiertyyppiMies NPT - Nainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2089-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMM 2F467 2089-12-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.69 "3000 psiMies NPT - Nainen NPT€40.52
EATON 2089-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMP 2F471 2089-6-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.23 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€17.31
EATON 2089-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TMQ 2F473 2089-8-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.47 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€23.15
EATON 2089-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs | AD7ZJL 4HL77 2089-16-16SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.97 "2500 PSIMies NPT - Nainen NPT€51.00
EATON 2089-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AD7ZJM 4HL78 2089-20-20SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.38 "2000 PSIMies NPT - Nainen NPT€96.39
EATON 2089-2-2S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RHT 38YN54 2089-2-2SKolmiarvoinen kromaattisinkkiPutkikierre letkusovitin0.785000Mies NPT€10.93
EATON 2089-2-4S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RHU 38YN55 2089-2-4SKolmiarvoinen kromaattisinkkiPutkikierre letkusovitin0.95000Mies NPT€24.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2089-4-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs
€14.54 / yksikkö