Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2085-6-6s -letkusovitin Mnpt Kyynärpää 3 / 8-18 Teräs | AD9YLJ 4VTJ8

EATON 2085-6-6s letkuadapteri Mnpt mutka 3/8-18 terästä

Varastossa
Tuote: AD9YLJ Malli: 2085-6-6sRistiviite: 4VTJ8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)3 / 8-18
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.22 "
Max. Työpaine8000 PSI
KiertyyppiMies NPT: stä Male NPT: ksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2062-4-8S letkusovitin Orb JIC 7 / 16-20 x 3 / 4-16 | AD9YKR 4VTH1 2062-4-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.2 "3 / 4-164500 PSIMies ORB - Mies JIC€20.00
EATON 2062-6-10S Letkunsovitin pallosta Jiciin 9/16-18 x 7/8-14 | AD9YKU 4VTH3 2062-6-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.54 "7 / 8-144000 PSIMies ORB - Mies JIC€19.69
EATON 2062-8-4S letkusovitin Orb Jic 3 / 4-16 x 7 / 16-20 | AD9YKV 4VTH4 2062-8-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.45 "7 / 16-204000 PSIMies ORB - Mies JIC€20.51
EATON 2062-14-12S-sovitin Orb-Jic 1 3/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YKY 4VTH7 2062-14-12SKolmiarvoinen kromisinkki2"1-1/16-123000 psiMies ORB - Mies JIC€42.16
EATON 2085-4-4s -letkusovitin Mnpt Kyynärpää 1 / 4-18 Teräs | AD9YLH 4VTJ7 2085-4-4sKolmiarvoinen kromisinkki1.09 "-9500 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€32.31
EATON 2085-8-8s -letkusovitin Mnpt Kyynärpää 1 / 2-14 Teräs | AD9YLK 4VTJ9 2085-8-8sKolmiarvoinen kromisinkki1.47 "-6000 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€20.42
EATON 2085-12-12s Letkusovitin Mnpt Kyynärpää 3/4-14 Teräs | AD9YLL 4VTK1 2085-12-12sKolmiarvoinen kromisinkki1.59 "-5000 psiMies NPT: stä Male NPT: ksi€27.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2085-6-6s letkuadapteri Mnpt mutka 3/8-18 terästä
€38.68 / yksikkö