Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2062-8-4S letkusovitin Orb Jic 3 / 4-16 x 7 / 16-20 | AD9YKV 4VTH4

EATON 2062-8-4S letkusovitin Orb Jiciin 3/4-16 x 7/16-20

Varastossa
Tuote: AD9YKV Malli: 2062-8-4SRistiviite: 4VTH4
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
€20.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.45 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)7 / 16-20
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4-16
Max. Työpaine4000 PSI
KiertyyppiMies ORB - Mies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2062-4-8S letkusovitin Orb JIC 7 / 16-20 x 3 / 4-16 | AD9YKR 4VTH1 2062-4-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.2 "3 / 4-164500 PSIMies ORB - Mies JIC€20.00
EATON 2062-6-10S Letkunsovitin pallosta Jiciin 9/16-18 x 7/8-14 | AD9YKU 4VTH3 2062-6-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.54 "7 / 8-144000 PSIMies ORB - Mies JIC€19.69
EATON 2062-14-12S-sovitin Orb-Jic 1 3/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YKY 4VTH7 2062-14-12SKolmiarvoinen kromisinkki2"1-1/16-123000 psiMies ORB - Mies JIC€42.16
EATON 2085-4-4s -letkusovitin Mnpt Kyynärpää 1 / 4-18 Teräs | AD9YLH 4VTJ7 2085-4-4sKolmiarvoinen kromisinkki1.09 "-9500 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€32.31
EATON 2085-6-6s -letkusovitin Mnpt Kyynärpää 3 / 8-18 Teräs | AD9YLJ 4VTJ8 2085-6-6sKolmiarvoinen kromisinkki1.22 "-8000 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€38.68
EATON 2085-8-8s -letkusovitin Mnpt Kyynärpää 1 / 2-14 Teräs | AD9YLK 4VTJ9 2085-8-8sKolmiarvoinen kromisinkki1.47 "-6000 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€20.42
EATON 2085-12-12s Letkusovitin Mnpt Kyynärpää 3/4-14 Teräs | AD9YLL 4VTK1 2085-12-12sKolmiarvoinen kromisinkki1.59 "-5000 psiMies NPT: stä Male NPT: ksi€27.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2062-8-4S letkusovitin Orb Jiciin 3/4-16 x 7/16-20
€20.51 / yksikkö