Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2068-24-24s -sovitin Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2 | AD9YEF 4VRY1

EATON 2068-24-24s sovitin Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2

Varastossa
Tuote: AD9YEF Malli: 2068-24-24sRistiviite: 4VRY1
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
€254.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Koko kokoaminen1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSM
Pituus2.7 "
Uros SAE-koko (tuumaa)1-7/8-12
Max. Työpaine1500 PSI
KiertyyppiMies ORB - Nainen NPSM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3365
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2222-4s -letkusovitin Mnpt-tulppa 1 / 4-18 Teräs | AD9YLP 4VTK4 2222-4Kuusiokololiitin0.46 "9500 PSIMies NPT€5.81
EATON 2222-6s -letkusovitin Mnpt-tulppa 3 / 8-18 Teräs | AD9YLQ 4VTK5 2222-6Kuusiokololiitin0.46 "8000 PSIMies NPT€4.86
EATON 2222-8s -letkusovitin Mnpt-tulppa 1 / 2-14 Teräs | AD9YLR 4VTK6 2222-8Kuusiokololiitin0.61 "6000 PSIMies NPT€10.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2068-24-24s sovitin Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2
€254.15 / yksikkö