Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2222-4s -letkusovitin Mnpt-tulppa 1 / 4-18 Teräs | AD9YLP 4VTK4

EATON 2222-4s Letkuadapteri Mnpt Plug 1/4-18 Teräs

Varastossa
Tuote: AD9YLP Malli: 2222-4sRistiviite: 4VTK4
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
€5.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)1 / 4-18
Sovittimen tyyppiKuusiokololiitin
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus0.46 "
Max. Työpaine9500 PSI
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2068-24-24s -sovitin Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2 | AD9YEF 4VRY1 2068-24-24s90 asteen kyynärpää2.7 "1500 PSIMies ORB - Nainen NPSM€254.15
EATON 2222-6s -letkusovitin Mnpt-tulppa 3 / 8-18 Teräs | AD9YLQ 4VTK5 2222-6Kuusiokololiitin0.46 "8000 PSIMies NPT€4.86
EATON 2222-8s -letkusovitin Mnpt-tulppa 1 / 2-14 Teräs | AD9YLR 4VTK6 2222-8Kuusiokololiitin0.61 "6000 PSIMies NPT€10.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2222-4s Letkuadapteri Mnpt Plug 1/4-18 Teräs
€5.81 / yksikkö