DAYTON 7AJ14 -moottorikäyttöpumppusarja 4.8 hv: n Honda-moottori AF3BYH

DAYTON 7AJ14-moottorin vetopumppusarja 4.8 hv Honda-moottori

Varastossa
Tuote: AF3BYH Malli: 7AJ14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,030.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen keskipakopumppusarja
Kotelosovitinalumiini
Tarkista Valvehyvä
YhteysNPSM
Moottorin merkkiHonda OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko163cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
GPM vettä @ 10 Ft. pää165
GPM vettä @ 20 Ft. pää157
GPM vettä @ 30 Ft. pää148
GPM vettä @ 40 Ft. pää133
GPM vettä @ 50 Ft. pää115
GPM vettä @ 60 Ft. pää90
GPM vettä @ 70 Ft. pää61
GPM vettä @ 80 Ft. pää30
Korkeus15.5 "
HP4.8
SytytystyyppiElektroninen
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko2 "NPSM
Pituus22.5 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Pää88 Ft.
Max. Paine38 psi
Maks. Imuhissi (Ft.)25
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Buna
NPT-portti2 sisään.
pistorasia2 "NPSM
Rullatangon runkoTeräs
TiivistemateriaaliBuna N, SiC
Anturin tyyppiVähän öljyä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)13/16
säiliön tilavuus3.81 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiRoskakori
Volute / Wear PlateValurauta
Leveys17.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.9425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 70 Ft. pääYhteysGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoHinta
DAYTON 7AJ11 -moottorikäyttöpumppusarja 4.8 hv Honda-moottori AF3BYE 7AJ1161NPSM1653015.5 "4.8Valurauta2 "NPSM€2,009.74
DAYTON 7AJ12 -moottorikäyttöpumppusarja 8 hv: n Honda-moottori AF3BYF 7AJ12125NPSM3206824 "8Valurauta3 "NPSM€2,895.26
DAYTON 7AJ13 -moottorikäyttöpumppusarja 11 hv: n Honda-moottori AF3BYG 7AJ1375NPSM430-24 "11Valurauta4 "NPSM€7,028.75
DAYTON 7AJ15 moottorikäyttöpumppusarja 8 hv Honda-moottori AF3BYJ 7AJ15125NPSM3206824 "8Valurauta3 "NPSM€2,910.90
DAYTON 7AJ16 -moottorikäyttöpumppusarja 11 hv: n Honda-moottori AF3BYK 7AJ1675NPSM430-24 "11Valurauta4 "NPSM€6,961.61
DAYTON 7AJ17 -moottorikäyttöpumppusarja 4.8 hv: n Honda-moottori AF3BYL 7AJ1761Nokka ja Groove1653015.5 "4.8Valurauta2 "nokka ja ura€1,950.66
DAYTON 7AJ18 Moottorin käyttöpumppusarja 8 hv Honda -moottori | AF3BYM 7AJ18125Nokka ja Groove3206824 "8Valurauta3 "nokka ja ura€2,796.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AJ14-moottorin vetopumppusarja 4.8 hv Honda-moottori
€2,030.19 / yksikkö