Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2049-16-16S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AD9XXT 4VRC4

EATON 2049-16-16S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9XXT Malli: 2049-16-16SRistiviite: 4VRC4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€57.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)1 - 11-1 / 2
Sovittimen tyyppi45 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Koko kokoaminen1 - 11-1 / 2 NPSM
Pituus2.79 "
Max. Työpaine3000 psi
KiertyyppiMiehen NPT - Nainen NPSM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoko kokoamineneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2049-2-2S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXM 4VRA8 2049-2-2SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 8-27 NPSMHydraulinen letkusovitin1.37 "6000 PSIMiehen NPT - Nainen NPSM€41.19
EATON 2049-4-4S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXN 4VRA9 2049-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 4-18 NPSMHydraulinen letkusovitin1.58 "5000 psiMiehen NPT - Nainen NPSM€28.72
EATON 2049-6-6S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXP 4VRC1 2049-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki3 / 8-18 NPSMHydraulinen letkusovitin2"4000 PSIMiehen NPT - Nainen NPSM€49.18
EATON 2049-8-8S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXQ 4VRC2 2049-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 2-14 NPSMHydraulinen letkusovitin2.23 "3500 psiMiehen NPT - Nainen NPSM€36.37
EATON 2049-12-12S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXR 4VRC3 2049-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki3 / 4-14 NPSMHydraulinen letkusovitin2.64 "3500 psiMiehen NPT - Nainen NPSM€50.30
EATON 2049-20-20S Npsm Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RHA 38YN38 2049-20-20SKolmiarvoinen kromaattisinkki-Putkikierre letkusovitin1.75 "2000Nainen NPSM€100.87
EATON 2049-6-8S Npsm Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RHB 38YN39 2049-6-8SKolmiarvoinen kromaattisinkki-Putkikierre letkusovitin1.414000Nainen NPSM€67.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2049-16-16S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs
€57.00 / yksikkö