Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 202702-6-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJW 2F351

EATON 202702-6-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TJW Malli: 202702-6-6SRistiviite: 2F351

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€7.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.3 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)9 / 16-18
Uros SAE-koko (tuumaa)9 / 16-18
Max. Työpaine7000 PSI
KiertyyppiUros SAE - uros JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton 202702-6-6S hydrauliletkuadapteria käytetään kahden erikokoisen hydrauliletkun liittämiseen keski- ja korkeapaineisissa hydraulijärjestelmissä. Tässä letkusovittimessa on SAE O-rengas Boss ja 37 asteen laippapäät ja 9/16-18 kierrekoko mahdollistaa turvallisen sovituksen eripäisten putkien kanssa.

Ominaisuudet:

  • Eaton 202702-6-6S -letkusovittimessa on urospuolinen SAE 37 asteen laippapää (JIC) toisella puolella ja urospuolinen SAE ORB (O-rengas Boss) -kierrepää toisessa päässä.
  • ORB-liitännässä on Buna-nitriili-O-rengas, jossa on suorat kierteet tiiviin ja vuotamattoman toiminnan takaamiseksi.
  • Tämä letkusovitin kestää jopa 5000 psi:n painetta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • SAE 070120
  • ASA
  • KUTEN MINÄ
  • SAE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä hydrauliletkun sovitin on tehty?

V. Tässä Eaton 202702-6-6S -letkusovittimessa on hiiliteräsrakenne kestävyyden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi.

K. Mikä on tämän Eaton 202702-6-6S -letkusovittimen käyttölämpötila?

V. Tämä Eaton 202702-6-6S voi toimia lämpötiloissa -40 - 250 astetta F.

K. Onko tässä Eaton 202702-6-6S -letkusovittimessa mitään erikoispinnoitetta?

V. Kyllä, tässä letkuadapterissa on DURA-KOTE-pinnoitus korroosionkestävyyden vuoksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 202702-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJK 2F339 202702-10-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.7 "7 / 8-145500 PSIUros SAE - uros JIC€11.38
EATON 202702-10-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJM 2F341 202702-10-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.5 "3 / 4-166000 PSIUros SAE - uros JIC€11.06
EATON 202702-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJN 2F343 202702-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.97 "1-1/16-124000 PSIUros SAE - uros JIC€16.71
EATON 202702-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki2.04 "1-5/16-123500 psiUros SAE - uros JIC€24.03
EATON 202702-4-4S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJT 2F347 202702-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.23 "7 / 16-207500 PSIUros SAE - uros JIC€6.00
EATON 202702-4-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJU 2F349 202702-4-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.27 "9 / 16-187000 PSIUros SAE - uros JIC€6.88
EATON 202702-6-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJY 2F353 202702-6-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.44 "3 / 4-166000 PSIUros SAE - uros JIC€9.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 202702-6-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€7.69 / yksikkö