Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY N9690HVM päällystetyt käsineet M Hi Visibility Yellow Pr | AA6EYD 13V974

MCR SAFETY N9690HVM päällystetyt käsineet M Hi Visibility Yellow Pr

Varastossa
Tuote: AA6EYD Malli: N9690HVMRistiviite: 13V974

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliHPT
VäriHigh Vis keltainen
LäimäysValssattu
Mitata7, 15
Liner-materiaaliAkryyliterry / nailon
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR SAFETY N9690HVL -päällystetyt käsineet L Hi Visibility Yellow Pr | AA6EYE 13V975 N9690HVLL€14.78
MCR SAFETY N9690HVXL Pinnoitetut käsineet Xl Hi Visibility Keltainen Pr | AA6EYF 13V976 N9690HVXLXL€14.78
MCR SAFETY N9690HVXXL -päällystetyt käsineet Xxl Hi Visibility Yellow Pr | AA6EYG 13V977 N9690HVXXL2XL€14.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY N9690HVM päällystetyt käsineet M Hi Visibility Yellow Pr
€14.78 / yksikkö