Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN CL3855 NZD 10B Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATY 32J263

CORBIN CL3855 NZD 10B Ovivivun lukkovivun oikea kulma

Varastossa
Tuote: AC6ATY Malli: CL3855 NZD 10BRistiviite: 32J263

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriKyllä
Suorittaa loppuunHapetettu öljy hierottu pronssi
Palo3 hr.
ToimintoLuokkahuone
Luokka2
Kahva materiaaliMessinki, pronssi, teräs
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiL4
SijaintityyppiSisäovet, vähittäiskauppa, monen perheen ravintolat
LukitustoimintoLuokkahuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliVipu, suorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoeräHinta
CORBIN CL3851 NZD 626 Oven vipun lukitusvivun sisääntulo | AC6ATN 32J254 CL3851 NZD 626Satin ChromemerkintäVipu€570.92
CORBIN CL3810 NZD 626 Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATP 32J255 CL3810 NZD 626Satin ChromeKulkuVipu€314.36
CORBIN CL3820 NZD 626 Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATQ 32J256 CL3820 NZD 626Satin ChromeyksityisyysVipu€333.48
CORBIN CL3857 NZD 626 Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATR 32J257 CL3857 NZD 626Satin ChromevarastohuoneVipu€357.09
CORBIN CL3855 NZD 626 Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATT 32J258 CL3855 NZD 626Satin ChromeLuokkahuoneVipu€383.38
CORBIN CL3851 NZD 10B Ovivipu Lukitusvipu suorakulma | AC6ATU 32J259 CL3851 NZD 10BHapetettu öljy hierottu pronssimerkintäVipu€393.45
CORBIN CL3810 NZD 10B Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATV 32J260 CL3810 NZD 10BHapetettu öljy hierottu pronssiKulkuVipu€309.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN CL3855 NZD 10B Ovivivun lukkovivun oikea kulma
€366.48 / yksikkö