Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1AA8SB6 Hydrauliletkuliitin | AH8RYB 38YT89

EATON 1AA8SB6 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AH8RYB Malli: 1AA8SB6Ristiviite: 38YT89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Yhteyden tyyppiPuristettava
Viivakoko6
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus2.66
Kierteen koko3 / 4 "-16
KiertyyppiMies ORB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora
    • Käytettäväksi letkusarjan kanssa: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusViivakokoSuorittaa loppuunKierteen kokoKiertyyppiPutken kokoTyyppiAsennusmateriaaliHinta
EATON 1AA32MP32 Hydrauliletkuliitin | AA2AYM 10C297 1AA32 MP324.59 "32Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, urosputkiTeräs€265.77
EATON 1AA24MP24 Hydrauliletkuliitin | AA2BAU 10C350 1AA24 MP244.18 "24Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, urosputkiTeräs€169.97
EATON 1AA10MJ10 Hydrauliletkuliitin | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros JICTeräs€41.90
EATON 1AA8MP10 Hydrauliletkuliitin | AA2BBZ 10C378 1AA8 MP102.74 "8Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, urosputkiTeräs€38.38
EATON 1A16FLA16 hydrauliletkuliitin | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, koodi 61 LaippaTeräs€156.32
EATON 1A16FLB16 Hydrauliletkuliitin | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, koodi 61 LaippaTeräs€140.87
EATON 1A16FL16 hydrauliletkuliitin | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, koodi 61 LaippaTeräs€107.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1AA8SB6 Hydrauliletkun liitin
€36.29 / yksikkö