Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 08Z-668 hydrauliletkuliitin | AF6UUF 20JV83

EATON 08Z-668 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AF6UUF Malli: 08Z-668Ristiviite: 20JV83

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko8
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiNaaras JIC-liitin, 90 astetta
Letku1 / 2 "
JIC-lanka (tuumaa)3 / 4-16
Pituus2.59 "
Tyyppiröyheltää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiLetkuPituusHinta
EATON 04Z-102 hydrauliletkuliitin | AF6UNE 20JU51 04Z-1022Mies NPT suora1 / 4 "1.84 "€14.86
EATON 04Z-104 hydrauliletkuliitin | AF6UNF 20JU52 04Z-1044Mies NPT suora1 / 4 "2.06 "€17.96
EATON 04Z-504 hydrauliletkuliitin | AF6UNG 20JU53 04Z-5044Uros JIC Suora1 / 4 "2"€24.62
EATON 04Z-505 hydrauliletkuliitin | AF6UNH 20JU54 04Z-5055Uros JIC Suora1 / 4 "1.84 "€23.86
EATON 04Z-604 hydrauliletkuliitin | AF6UNJ 20JU55 04Z-6044Nainen JIC-sovitus, suora1 / 4 "2"€19.79
EATON 04Z-605 hydrauliletkuliitin | AF6UNK 20JU56 04Z-6055Nainen JIC-sovitus, suora1 / 4 "1.98 "€20.90
EATON 04Z-664 hydrauliletkuliitin | AF6UNL 20JU57 04Z-6644Naaras JIC-liitin, 90 astetta1 / 4 "1.84 "€43.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 08Z-668 Hydrauliletkun liitin
€62.57 / yksikkö