Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1CFY5 Plow Bolt Domed 7/8-9 X 2 1/4 Inch, 5PK | AA9CFF

APPROVED VENDOR 1CFY5 aurapultti, kupu, 7/8-9 x 2 1/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9CFF Malli: 1CFY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.409 "
Pään korkeus0.663 "
Head Type# 3 Dome
Pituus2.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys0.906 "
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko7 / 8-9
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusNeliön leveysKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CGB5 Aurapultti, 1 1/8-7 x 4 1/2 tuuman tasainen | AA9CGN 1CGB5tavallinen1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFY5 aurapultti, kupu, 7/8-9 x 2 1/4 tuumaa, 5PK
€13.23 /pakkaus