Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST U08300.031.0250 Vaunun pultti, 5/16-18 kierrekoko, 2-1/2 tuuman pituus, 100 pk | AB6DYT 21A892

EARNEST U08300.031.0250 vaunupultti, 5/16-18 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, pituus 100 pk

Varastossa
Tuote: AB6DYT Malli: U08300.031.0250Ristiviite: 21A892

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko21 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pää Dia.0.719 "
Pään korkeus0.176 "
Head TypePyöreä
Pituus2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön korkeus0.187 "
Neliön leveys0.324 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5299
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST U08300.031.0250 vaunupultti, 5/16-18 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, pituus 100 pk
€53.72 /pakkaus