Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST U04114.025.0175 Kierreruuvi, sinkki, kierrekoko 1/4-20, pituus 1-3/4 tuumaa, 100 pk | AB6ERK 21C459

EARNEST U04114.025.0175 Kierrepultti, sinkki, kierrekoko 1/4-20, pituus 1-3/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AB6ERK Malli: U04114.025.0175Ristiviite: 21C459 / 167F71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla1.75 "
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko1/4-20 x 1-3/4"
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1506
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST U04114.025.0175 Kierrepultti, sinkki, kierrekoko 1/4-20, pituus 1-3/4 tuumaa, 100 pk
€75.21 /pakkaus