Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 706118G Hex Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 25Pk | AB6ENH 21C344

EARNEST 706118G kuusiokantaruuvi, kierrekoko 3/8-16, pituus 1-3/4 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB6ENH Malli: 706118GRistiviite: 21C344

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.9 / 16 "
LuokkaA574
Pään korkeus3 / 8 "
Head Type12-pisteinen laippa
pään leveys3 / 8 "
Pituus pään alla1.75 "
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma140,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus170,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko3 / 8-16
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 706118G kuusiokantaruuvi, kierrekoko 3/8-16, pituus 1-3/4 tuumaa, 25 pk
€39.60 /pakkaus