Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 696535G Tap Pultti, tasainen, 1/2-20 kierrekoko, 3 tuumaa, 50 pk | AB6EQZ 21C449

EARNEST 696535G Kierrepultti, tavallinen, kierrekoko 1/2-20, pituus 3 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB6EQZ Malli: 696535GRistiviite: 21C449

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla3"
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko1 / 2-20 x 3 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 696535G Kierrepultti, tavallinen, kierrekoko 1/2-20, pituus 3 tuumaa, 50 pk
€268.60 /pakkaus