EARNEST 300927G Kierukkamutteri, rauta, 1/2-6 kierrekoko, 5 tuumaa, pituus 25 pk | AE6VVN 5VJW3

EARNEST 300927G Kierukkamutteri, rauta, 1/2-6 kierrekoko, 5 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE6VVN Malli: 300927GRistiviite: 5VJW3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliPehmeä rauta
VäriHarmaa
Dia / kierteen koko1 / 2 "-6
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1.375 "
Korkeus2.375 "
MateriaaliPehmeä rauta
MutteriSiipimutteri
Rockwellin kovuusRc 32 maks.
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-6
KiertyyppiKela
Siipiväli5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.551
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 300927G Kierukkamutteri, rauta, 1/2-6 kierrekoko, 5 tuuman pituus, 25 pk
€176.87 /pakkaus