EARNEST 291298G1 Bolt Square, Grade 8, 1-8 Thread Size, 6 Inch Length, 15Pk | AB4XUE 20H984

EARNEST 291298G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 6 tuumaa, 15 pk

Varastossa
Tuote: AB4XUE Malli: 291298G1Ristiviite: 20H984

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään tyyliNeliö
Pituus6"
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko1-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2275
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoHinta
EARNEST 289158G1 Pultti neliö, luokka 8, 7/8-9 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 40 pk | AB4XTJ 20H965 289158G12.5 "7 / 8-9€638.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 291298G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 6 tuumaa, 15 pk
€480.56 /pakkaus