EARNEST 283095G1 Bolt Square, Grade 5, 1/2-13 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 225Pk | AB4XVV 20J014

EARNEST 283095G1 Pultin neliö, luokka 5, kierrekoko 1/2-13, pituus 1-1/2 tuumaa, 225 pk

Varastossa
Tuote: AB4XVV Malli: 283095G1Ristiviite: 20J014

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€665.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään tyyliNeliö
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.5425
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 283095G1 Pultin neliö, luokka 5, kierrekoko 1/2-13, pituus 1-1/2 tuumaa, 225 pk
€665.29 /pakkaus