Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 216378G vaunupultti, 1/2-13 kierrekoko, 8 tuumaa pituus, 10 pk | AB6DZQ 21A914

EARNEST 216378G vaunupultti, 1/2-13 kierrekoko, 8 tuumaa pituus, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB6DZQ Malli: 216378GRistiviite: 21A914

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko33 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pää Dia.1.094 "
Pään korkeus0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus8"
MateriaaliAlloy Steel
Neliön korkeus0.281 "
Neliön leveys0.515 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 216378G vaunupultti, 1/2-13 kierrekoko, 8 tuumaa pituus, 10 kpl
€157.64 /pakkaus