Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE U2-26-SX5G Type II turvasäiliö, 2.5 gallonaa, vihreä, 5/8 In Outer Dia Flex-suutin | AG8DGQ

EAGLE U2-26-SX5G Type II turvapurkki, 2.5 gallonaa, vihreä, 5/8 In Outer Dia Flex-suutin

Varastossa
Tuote: AG8DGQ Malli: U2-26-SX5G

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko2.5 gal.
VäriVihreä
Halkaisija11.25 "
Korkeus9.5 "
Letkun pituus12 "
Letku ulkopuolella Dia.5 / 8 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
KäytettyPalavat aineet
Paino8 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoKokoVäriKorkeusLetku ulkopuolella Dia.eräPituusKäytettyHinta
EAGLE U251SX5 -kaasupurkki 5 gallonaa punaista galvanoitua terästä AB4WUU 20GY45 U251SX5-5 gal.punainen16 "-Kaasukannu16 "-€185.61
EAGLE U2-51S Tyypin Ii turvatölkki Punainen 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galpunainen15.875 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus-Syttyviä€211.96
EAGLE U2-26S Type Ii -turvallisuus voi olla punainen | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galpunainen9.5 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus11.25 "Syttyviä€207.30
EAGLE U2-26SB Safety Can Blue | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.sininen9.5 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus11.25 "kerosiini€210.38
EAGLE U2-26-SY Type Ii -turvaventtiili keltainen 9-1 / 2 tuuman korkeus | AD2DVK 3NKU6 U2-26-SY-2 gal.Keltainen9.5 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus11.25 "diesel-€210.38
EAGLE U2-51-SB Type Ii -turvaventtiili, sininen 15-7 / 8 tuuman korkeus | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.sininen15.875 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus-kerosiini€199.74
EAGLE U2-51-SY Type Ii -turvallisuus voi olla keltainen 15-7 / 8 tuuman korkeus | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Keltainen15.875 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus-diesel-€191.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE U2-26-SX5G Type II turvapurkki, 2.5 gallonaa, vihreä, 5/8 In Outer Dia Flex-suutin
€176.90 / yksikkö