Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE T8701B -allasallas, 500 Gpm, musta, pyöreä | AG8DTR

EAGLE T8701B Altaan sisäosa, 500 Gpm, musta, pyöreä

Varastossa
Tuote: AG8DTR Malli: T8701B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaalisäiliön sisäosa
VäriMusta
Virtauskapasiteetti500 Gpm
Avauskoko24 "-26"
PoistaaSedimenttiöljy, roskat
ShapePyöreä
Paino2 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoPoistaaShapePainoLeveysHinta
EAGLE T8701 allasallas, 500 Gpm, musta, pyöreä säädettävä | AG8DTQ T870124 "-26"Sedimentti, roskatPyöreä2 paunaa.-€83.29
EAGLE T8702 -allasallas, 500 Gpm, musta, suorakulmio | AG8DTT T870216 "Sedimenttiöljy, roskatSuorakulmio2 paunaa.38 "€83.29
EAGLE T8702B allasallas, 500 Gpm, musta, suorakulmion säädettävä | AG8DTU T8702B16 "Sedimenttiöljy, roskatSuorakulmio2 paunaa.36 "€107.04
EAGLE T8702XL allasallas, 500 Gpm, musta, suorakulmio XL säädettävä | AG8DTV T8702XL25 "-42"Sedimentti, roskatSuorakulmio3 paunaa.-€126.48
EAGLE T8702XLB -allasallas, 500 Gpm, musta, suorakulmio XL | AG8DTW T8702XLB25 "-42"Sedimenttiöljy, roskatSuorakulmio3 paunaa.-€150.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8701B Altaan sisäosa, 500 Gpm, musta, pyöreä
€110.40 / yksikkö