Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 08595 Kovametallipäätehtaan neliö 5/8 2-1 / 4 Leikkaa L | AC6NWU 35U987

YG-1 TOOL COMPANY 08595 Kovametallipäätejyrsintä, neliö 5/8 2-1/4 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NWU Malli: 08595Ristiviite: 35U987

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija5 / 8 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus2.25 "
LuettelonumeroE5012
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus5"
Varsi Dia.5 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)13.65
Laivan leveys (cm)2.22
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08558 Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 3/4 leikattu L | AC6NWL 35U980 085581 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€20.79
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08565 Kovametallipäätehtaan neliö 3/16 3/4 leikattu L | AC6NWM 35U981 085653 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€23.89
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08573 Kovametallipäätehtaan neliö 1/4 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NWN 35U982 085731 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€28.18
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08579 Karbidipäätehtaan neliö 5/16 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NWP 35U983 085795 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€43.00
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08584 Kovametallimyllyn neliö 3/8 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NWQ 35U984 085843 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€52.15
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08588 Karbidipäätehtaan neliö 7/16 2 Leikkaa L | AC6NWR 35U985 085887 / 16 "2"4"7 / 16 "€86.57
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08593 Kovametallipäätehtaan neliö 1/2 2 Leikkaa L | AC6NWT 35U986 085931 / 2 "2"4"1 / 2 "€91.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08595 Kovametallipäätejyrsintä, neliö 5/8 2-1/4 leikkaus L
€182.16 / yksikkö