Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE T8602D Decon-altaan tyhjennys, 100 gallonaa, keltainen | AG8DTP

EAGLE T8602D Decon Pool Drain, 100 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8DTP Malli: T8602D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€474.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDecon-allas
VäriKeltainen
Korkeus8"
Vuotokapasiteetti100 gal.
Paino5.5 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoHinta
EAGLE T8602 Decon-allas ilman tyhjentämistä, 100 gallonaa, keltainen | AG8DTN T86025 paunaa.€400.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8602D Decon Pool Drain, 100 gallonaa, keltainen
€474.00 / yksikkö