Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE T8424GP Ground Pad 4 ft P x 6 ft W Berm, musta | AG8DQK

EAGLE T8424GP Ground Pad 4 ft P x 6 ft W Berm, musta

Varastossa
Tuote: AG8DQK Malli: T8424GP

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitettu pad
VäriMusta
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroT8424
Pituus4ft.
Paino5 paunaa.
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPituusPainoLeveysHinta
EAGLE T8201GP maadoitustyyny 505 gallonaa ja 438 gallonaa vuotavalle bermalle | AG8DMJ T8201GPT8201BK, T8201TN, T8201YE-35 paunaa.-€723.66
EAGLE T8202GP maadoitustyyny 707 gallonalle ja 640 gallonalle vuotokammioon | AG8DMK T8202GPT8202BK, T8202TN, T8202YE-46 lb-€1,168.45
EAGLE T8203GP maadoitustyyny 1110 gallonaa ja 1010 gallonaa vuotavalle bermalle | AG8DML T8203GPT8203BK, T8203TN, T8203YE-68 lb-€1,487.48
EAGLE T8204GP maadoitustyyny 1310 gallonan ja 1380 gallonan roiskesuojalle | AG8DMM T8204GPT8204BK, T8204TN, T8204YE-92 lb-€1,842.36
EAGLE T8205GP maadoitustyyny 1715 gallonaa ja 1750 gallonaa läpivientikammioon | AG8DMN T8205GPT8205BK, T8205TN, T8205YE-125 paunaa.-€2,272.58
EAGLE T8206GP maadoitustyyny 2121 gallonan vuotokammioon | AG8DMP T8206GPT8206BK, T8206TN, T8206YE-145 paunaa.-€2,734.41
EAGLE T8207GP maadoitustyyny 2626 gallonalle ja 2760 gallonan vuotokammalle | AG8DMQ T8207GPT8207BK, T8207TN, T8207YE-183 lb-€3,621.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8424GP Ground Pad 4 ft P x 6 ft W Berm, musta
€182.70 / yksikkö