EAGLE T8406 vuotokammio, 8 jalkaa x 8 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNV

EAGLE T8406 ​​Spill Berm, 8 jalkaa x 8 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8DNV Malli: T8406

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,732.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm
VäriKeltainen
Korkeus8"
Pituus8ft.
MateriaaliPVC-päällystetty kangas
Vuotokapasiteetti320 gal.
Paino31 paunaa.
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVuotokapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE T8401 Roiskevesi, 4 jalkaa x 4 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNP T84014ft.80 gal.15 paunaa.4ft.€910.97
EAGLE T8402 ​​vuotokammio, 6 jalkaa x 6 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNQ T84026"180 gal.24 paunaa.6ft.€1,124.23
EAGLE T8403 vuotokammio, 10 jalkaa x 10 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNR T840310ft.501 gal.36 lb10ft.€1,856.61
EAGLE T8404 vuotokammio, 4 ft x 6 ft x 8 In, keltainen | AG8DNT T84044ft.120 gal.18 lb6ft.€971.57
EAGLE T8405 vuotokammio, 4 jalkaa x 8 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNU T84054ft.160 gal.28 lb8ft.€1,166.01
EAGLE T8407 Roiskevesi, 8 jalkaa x 10 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNW T84078ft.400 gal.38 lb10ft.€1,648.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8406 ​​Spill Berm, 8 jalkaa x 8 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen
€1,732.63 / yksikkö