EAGLE T8393 Huoltohuopa, kaikki vuodot, 12 ft L x 12 ft W | AG8DUT

EAGLE T8393 Huoltopeite, kaikki roiskeet, 12 ft P x 12 ft L

Varastossa
Tuote: AG8DUT Malli: T8393

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltohuopa
VäriMusta
Nesteet absorboituneetKaikki vuodot
Pituus12ft.
MateriaaliGeotekstiili
Paino21 lb
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPainoHinta
EAGLE T8390 Huoltohuopa, kaikki vuodot, 3 ft L x 12 ft W | AG8DUP T83903ft.4 paunaa.€129.47
EAGLE T8391 Huoltohuopa, kaikki roiskeet, 6 ft L x 12 ft W | AG8DUQ T83916"11 lb€155.86
EAGLE T8392 Huoltohuopa, kaikki roiskeet, 9 ft L x 12 ft W | AG8DUR T83929ft.16 lb€367.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8393 Huoltopeite, kaikki roiskeet, 12 ft P x 12 ft L
€413.99 / yksikkö