EAGLE T8392 Huoltohuopa, kaikki roiskeet, 9 ft L x 12 ft W | AG8DUR

EAGLE T8392 Huoltopeite, kaikki roiskeet, 9 ft P x 12 ft L

Varastossa
Tuote: AG8DUR Malli: T8392

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltohuopa
VäriMusta
Nesteet absorboituneetKaikki vuodot
Pituus9ft.
MateriaaliGeotekstiili
Paino16 lb
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPainoHinta
EAGLE T8390 Huoltohuopa, kaikki vuodot, 3 ft L x 12 ft W | AG8DUP T83903ft.4 paunaa.€129.47
EAGLE T8391 Huoltohuopa, kaikki roiskeet, 6 ft L x 12 ft W | AG8DUQ T83916"11 lb€155.86
EAGLE T8393 Huoltohuopa, kaikki vuodot, 12 ft L x 12 ft W | AG8DUT T839312ft.21 lb€413.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8392 Huoltopeite, kaikki roiskeet, 9 ft P x 12 ft L
€367.25 / yksikkö