Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE T8306 Vuotovirtain 6 ft L x 10 ft W, keltainen | AG8DUZ

EAGLE T8306 Vuodonvaihdin, 6 jalkaa P x 10 jalkaa L, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8DUZ Malli: T8306

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton vuotovirta
VäriKeltainen
Virtausnopeus3 gpm
Pituus6"
MateriaaliPVC-päällystetty kangas
Paino7 paunaa.
Leveys10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPainoLeveysHinta
EAGLE T8301 Vuotovirtaus 3 jalkaa P x 3 jalkaa W, keltainen | AG8DUU T83013ft.2 paunaa.3ft.€77.22
EAGLE T8302 Vuotovirta 3 jalkaa P x 6 jalkaa W, keltainen | AG8DUV T83023ft.3.5 paunaa.6ft.€90.57
EAGLE T8303 Vuotojen ohjain 3 ft L x 10 ft W, keltainen | AG8DUW T83033ft.5 paunaa.10ft.€168.94
EAGLE T8304 Vuotovirtain 5 ft L x 5 ft W, keltainen | AG8DUX T83045ft.4 paunaa.5ft.€100.09
EAGLE T8305 Vuotovirtain 6 ft L x 6 ft W, keltainen | AG8DUY T83056"5 paunaa.6ft.€165.19
EAGLE T8307 Vuodonsiirto 6 jalkaa x 12 jalkaa l, keltainen | AG8DVA T83076"9 paunaa.12ft.€241.33
EAGLE T8308 Vuotovirta 10 ft P x 12 ft W, keltainen | AG8DVB T830810ft.9 paunaa.12ft.€303.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8306 Vuodonvaihdin, 6 jalkaa P x 10 jalkaa L, keltainen
€174.22 / yksikkö