EAGLE 1992X syttyvä turvakaappi, 90 gal., 43 tuumaa x 34 tuumaa x 65 tuumaa, koko, keltainen, 2 hyllyä

Varastossa
Tuote: CE7RNW Malli: 1992XRistiviite: 55EC24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,213.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Sulkemistyyppimanuaalinen
VäriKeltainen
container TyyppiPienet kontit
Oven aukon leveys40 3 / 4 "
Ovityyppisaranoitu
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiUpotettu vetokahva
Sisällä ulkonasisä-
Lukon tyyppiAvain
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti90 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 190.35
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1992X syttyvää turvakaappia käytetään syttyvien nesteiden varastointiin ja järjestämiseen sairaaloissa, apteekeissa, lääketieteellisissä tutkimuslaboratorioissa ja tuotantolaitoksissa. Se on valmistettu 18-koon teräksestä kaksiseinäisistä sivuista, yläosasta, pohjasta ja ovista, joissa on 1-1/2 tuuman ilmatila seinien välillä.

Ominaisuudet:

  • Eagle 1992X syttyvä turvakaappi sisältää manuaalisesti sulkeutuvat ovet, joissa on 180 astetta leveä aukko ja jatkuvat pianosaranat helpottamaan lastaamista/purkamista.
  • Tässä kaapissa on korkeakiiltoinen jauhemaalaus, jossa on punainen kolmikielinen varoitus tunnistamisen helpottamiseksi.
  • Ovissa on kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä, joka suojaa palo-olosuhteissa.
  • Siinä on uppoasennettu ovenkahva, jossa on avainlukko, joka suojaa ilkivaltaa vastaan.
  • Tämä kaappi sisältää kaksi tuuletusaukkoa 2 tuuman kierreliittimillä ja palolevyn ja kannen ilmanvaihtoa varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on paras paikka syttyvien ja palavien nesteiden säilytykseen?

A. Syttyvä säilytyskaappi viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa säilytystilassa on turvallisin paikka syttyvien ja palavien nesteiden säilyttämiseen. Pidä se poissa uloskäynneistä ja sytytyslähteistä.

K. Miksi tässä turvakaapissa on kaksiseinäiset sivut?

A. Eagle 1992X palavan turvakaapin kaksiseinäiset sivut erottavat syttyvät ja palavat nesteet mahdollisista sytytyslähteistä.

K. Mikä on tämän kaapin tallennuskapasiteetti?

A. 90 gallonaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräSulkemistyyppiVäriHyllyjen lukumääräTallennuskapasiteettiÖljyn kapasiteetticontainer TyyppiOven avaamisen korkeusHinta
EAGLE 1900X syttyvä turvakaappi, 2 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 18 tuumaa, keltainen, itsestään sulkeutuva | CE7RMV 55EA59 1900X1ItsesulkeutuvaKeltainen12 gal.-Pienet kontit-€1,508.69
EAGLE 1901X syttyvä turvakaappi, 2 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 18 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | CE7RMW 55EA60 1901X1manuaalinen-12 gal.-Pienet kontit-€1,337.42
EAGLE 1903X syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 17 tuumaa x 17 tuumaa x 22 tuumaa, koko, keltainen | CE7RMX 55EA61 1903X1ItsesulkeutuvaKeltainen14 gal.-Pienet kontit-€1,299.36
EAGLE 1904X syttyvä turvakaappi, 4 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 22 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | C7RMY 55EA62 1904X1manuaalinenKeltainen14 gal.-Pienet kontit-€1,073.60
EAGLE 1905X syttyvä turvakaappi, 16 gal., 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 44 tuumaa, koko, keltainen, itsestään sulkeutuva | CE7RMZ 55EA74 1905X1ItsesulkeutuvaKeltainen116 gal.-Pienet kontit-€1,754.10
EAGLE 1906X syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 44 tuumaa koko | CE7RNA 55EA76 1906X1manuaalinenKeltainen116 gal.-Pienet kontit-€1,541.74
EAGLE 1923X syttyvä turvakaappi, 24 gal., 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 65 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | CE7RNB 55EA85 1923X1manuaalinenKeltainen324 gal.-Pienet kontit-€1,769.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1992X syttyvä turvakaappi, 90 gal., 43 tuumaa x 34 tuumaa x 65 tuumaa, koko, keltainen, 2 hyllyä
€3,213.89 / yksikkö