Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN C766A Swaged patruunalämmittimen halkaisija 3/4 tuumaa | AC9MDX 3HK06

VULCAN C766A Swaged patruunan lämmittimen halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9MDX Malli: C766ARistiviite: 3HK06

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged patruunanlämmitin
Halkaisija3 / 4 "
Lyijypituus10 "
Pituus4"
Maks. Lämpötila Kyky900-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+ 0.000 / -0.004 "
Vaipan materiaaliKorroosionkestävä 304 ruostumaton teräs
Jännite120
Wattin tiheys36 W / neliömetri sisään.
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMaks. Lämpötila KykyVaipan materiaaliWattin tiheysWattsHinta
VULCAN C210A Kääntynyt patruunalämmitin 7-1/2 tuuman pituus | AB9MXF 2E889 C210A1 / 4 "7.5 "900-astetta F304 Ruostumaton teräs19 W / neliömetri sisään.100€81.02
VULCAN C3910A vaihdettava patruunanlämmitin 42 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXG 2E890 C3910A3 / 8 "1.5 "900-astetta F304 Ruostumaton teräs42 W / neliömetri sisään.50€48.34
VULCAN C3830A vaihdettu patruunanlämmitin 2-3 / 8 tuuman pituus | AB9MXH 2E891 C3830A3 / 8 "2.375 "900-astetta F304 Ruostumaton teräs34 W / neliömetri sisään.75€50.58
VULCAN C3840A vaihdettava patruunanlämmitin 34 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXJ 2E892 C3840A3 / 8 "3"900-astetta F304 Ruostumaton teräs34 W / neliömetri sisään.100€67.25
VULCAN C3930A vaihdettava patruunanlämmitin 36 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXK 2E893 C3930A3 / 8 "4"900-astetta F304 Ruostumaton teräs36 W / neliömetri sisään.150€62.24
VULCAN C3940A Swaged -patruunanlämmitin 38 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXL 2E894 C3940A3 / 8 "5"900-astetta F304 Ruostumaton teräs38 W / neliömetri sisään.200€53.96
VULCAN C5180A vaihdettava patruunanlämmitin 42 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXM 2E895 C5180A1 / 2 "2"900-astetta F304 Ruostumaton teräs42 W / neliömetri sisään.100€61.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN C766A Swaged patruunan lämmittimen halkaisija 3/4 tuumaa
€72.08 / yksikkö